Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QHB130 påskrudd effektbryter, 1 pol, 120 / 240VAC, 65kAIC | CE6HQZ

SQUARE D QHB130 påskrudd effektbryter, 1 pol, 120 / 240VAC, 65kAIC

På lager
Vare: CE6HQZ Modell: QHB130

Få tak i det Mai 20, mandag
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
974NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps30
RammetypeQOB
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QHB130 effektbryter designet for kraftfordelingssystemer for å åpne en krets under kortslutnings- eller overbelastningsforhold, egnet for QO-serie belastningssentre
    • Termomagnetisk trippelement kalibrert for 40 ° C omgivelsestemperatur gir langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • Påmontert monteringsdesign muliggjør enkel installasjon på paneler eller sentralbord i både horisontal og vertikal retning
    • Trykkplatteterminaler for å gi en- eller totrådsavslutninger, ideelle for bruk med 60 eller 75 grader Celsius-ledere
    • Plass til aluminium og kobbertråd i størrelser fra 14 til 8 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D QHB115 miniatyrbryter, 120 / 240VAC, bolt-på-feste | CE6HQX QHB115151120-
RFQ
SQUARE D QHB120 miniatyrbryter, 120VAC, Bolt-On, termisk magnetisk | CE6HQY QHB120201120858NOK
SQUARE D QHB215 miniatyrbryter, 2-polet, 15A, 65kAIC ved 240V | CE6HRA QHB2151522403 002 NOK
SQUARE D QHB220 påskrudd effektbryter, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, HACR-klassifisert | CE6HRB QHB2202022405 880 NOK
SQUARE D QHB230 miniatyrbryter, 65kAIC, termisk magnetisk tur | CE6HRC QHB2303022404 078 NOK
RFQ
SQUARE D QHB315 Bolt-On effektbryter, 3P, 120 / 240VAC, 65kAIC, 3 Fas | CE6HRD QHB3151532404 300 NOK
RFQ
SQUARE D QHB320 miniatyrbryter, 3-polet, 120 / 240VAC, 3-faset | CE6HRE QHB32020324010 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QHB130 påskrudd effektbryter, 1 pol, 120 / 240VAC, 65kAIC
974NOK / enhet