Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QBA32070 støpt kapslingsbryter, 70A, 10kAIC ved 240V, 3P | CE6HLZ

SQUARE D QBA32070 strømbryter for støpt hus, 70A, 10kAIC ved 240V, 3P

På lager
Vare: CE6HLZ Modell: QBA32070

Få tak i det Mai 20, mandag
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
12 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps70
RammetypeQBA
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0105
Skipets høyde (cm)14.45
Skipets lengde (cm)31.27
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QBA32070 kretsbryter designet for å begrense gjennomløpsstrømmer og beskytte nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Ideell for plassering av 300 kcmil - 4 AWG aluminium / kobber ledninger
    • I-Line-stil plug-in-design for å sikre enkel installasjon og belastningsterminaler for å eliminere løse tilkoblinger
    • Langtids- og øyeblikkelig utkoblingsfunksjoner for å reagere mot kraftige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • UL-listet, CSA-sertifisert og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D QBA32125 støpt kapslingsbryter, 125A, 3P, 10kAIC ved 240V | CE6HLY QBA3212512512 572 NOK
SQUARE D QBA221004 Strømbryter for støpt hus, 100A, 3P, 10kAIC ved 240V | CE6HMA QBA2210041006 683 NOK
SQUARE D QBA220701 Strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB QBA220701708 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QBA32070 strømbryter for støpt hus, 70A, 10kAIC ved 240V, 3P
12 572 NOK / enhet