Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QBA221004 Strømbryter for støpt hus, 100A, 3P, 10kAIC ved 240V | CE6HMA

SQUARE D QBA221004 Strømbryter for støpt hus, 100A, 3P, 10kAIC ved 240V

På lager
Vare: CE6HMA Modell: QBA221004
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
6 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps100
RammetypeQBA
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)31.27
Skipets bredde (cm)18.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QBA221004 kretsbryter designet for å gi kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til følsomme elektriske kretser
    • Har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk tur som gir både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende funksjoner
    • Terminaler på lastsiden støtter 300 kcmil - 4 AWG aluminium / kobber ledninger
    • UL-listet, CSA-sertifisert og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D QBA32125 støpt kapslingsbryter, 125A, 3P, 10kAIC ved 240V | CE6HLY QBA3212512512 572 NOK
SQUARE D QBA32070 støpt kapslingsbryter, 70A, 10kAIC ved 240V, 3P | CE6HLZ QBA320707012 572 NOK
SQUARE D QBA220701 Strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB QBA220701708 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QBA221004 Strømbryter for støpt hus, 100A, 3P, 10kAIC ved 240V
6 683 NOK / enhet