Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QBA220701 Strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB

SQUARE D QBA220701 strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, 10kAIC, 240V

På lager
Vare: CE6HMB Modell: QBA220701
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
8 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps70
RammetypeQBA
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)31.27
Skipets bredde (cm)18.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QBA220701 kretsbryter ideell for å begrense gjennomløpsstrømmer og gi beskyttelse til nedstrøms komponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • I-Line-stil plug-in-design for å sikre enkel installasjon og knaster på lastsiden for plass til 300 kcmil - 4 AWG kobber-/aluminiumsledninger
    • Langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt på en gang, samtidig som du unngår å snuble på mild overbelastning
    • RoHS-sertifisert, UL-listet, CSA-sertifisert og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D QBA32125 støpt kapslingsbryter, 125A, 3P, 10kAIC ved 240V | CE6HLY QBA3212512512 572 NOK
SQUARE D QBA32070 støpt kapslingsbryter, 70A, 10kAIC ved 240V, 3P | CE6HLZ QBA320707012 572 NOK
SQUARE D QBA221004 Strømbryter for støpt hus, 100A, 3P, 10kAIC ved 240V | CE6HMA QBA2210041006 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QBA220701 strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, 10kAIC, 240V
8 588 NOK / enhet