SQUARE D PLL34100 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V, 3 Phase | CE6HKL

SQUARE D PLL34100 PowerPact støpt kapselbryter, 1000A, 480V, 3-fase

Vare: CE6HKL Modell: PLL34100
129 674 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps1000
RammetypePLL
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D PLL34100 PowerPact strømbryter designet for å beskytte sensitive elektroniske komponenter mot overbelastning og kortslutning
    • Har ikke-utskiftbar ET 1.0I utløserenhet for lang tid og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Gir avbrudd på 125kA ved 240VAC og 100kA ved 480VAC
    • Utstyrt med linje- og belastningssideklemmer for plassering av ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG
    • Oppfyller CSA og UL standarder

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V | CE6HKD PLL34100U44A600218 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PLL34100 PowerPact støpt kapselbryter, 1000A, 480V, 3-fase
129 674 NOK / enhet