SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Strømbryter for støpt hus, 1000A, 480V | CE6HKD

SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P strømbryter for støpt hus, 1000A, 480V

På lager
Vare: CE6HKD Modell: PLL34100U44A

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

218 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps1000
RammetypePLL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)41
Skipets lengde (cm)20.4
Skipets bredde (cm)21.01
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D PLL34100U44A støpt kappebryter ideell for å forhindre skade på elektrisk utstyr på grunn av strømoverbelastning eller kortslutning
    • Gir avbruddsklasser på 125kA ved 240VAC, 100kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC
    • Leveres utstyrt med klemmer for ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG
    • v
    • Har termisk-magnetisk utløser som tilbyr øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • IEC-rangert, CSA-sertifisert og UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
SQUARE D PLL34100 PowerPact støpt kapslingsbryter, 1000A, 480V, 3-fase | CE6HKL PLL34100480129 674 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P strømbryter for støpt hus, 1000A, 480V
218 395 NOK / enhet