SQUARE D PGL26100 kretsbryter 1000a 2p 600vac Box Lug | AG7FVK 6NHE4

SQUARE D PGL26100 effektbryter 1000a 2p 600vac bokslokk

På lager
Vare: AG7FVK Modell: PGL26100Kryssref: 6NHE4

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

290 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps1000
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde8.1 "
RammestørrelseP
Høyde12.9 "
Turinnstilling for høyforsterker10,000A
Turinnstilling for lavforsterker2000A
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse500 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antall poler2
Fase1
FasetilkoblingCBA
TerminalforbindelseBoks Lug
Reisetypeelektronisk
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.8175
Skipets høyde (cm)48.67
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)28.63
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsMin. LedningsstørrelseMonteringAntall polerFaseTerminalforbindelsePris
SQUARE D HGL36150U33X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug64 311 NOK
SQUARE D HGL36060U43X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug45 439 NOK
SQUARE D HGL36100U43X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug46 206 NOK
SQUARE D HGL36150U43X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug77 443 NOK
SQUARE D HGL36060U31X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug25 374 NOK
SQUARE D HGL36100U31X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug32 949 NOK
SQUARE D HGL36150U31X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug28 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PGL26100 effektbryter 1000a 2p 600vac bokslokk
290 484 NOK / enhet