Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D NSYTRR22BL Fjærterminal, Fjær, 20 A Strøm, Gjennomføring, Blå | CV3WFQ 796A32

SQUARE D NSYTRR22BL Fjærterminal, Fjær, 20 A Strøm, Gjennomføring, Blå

På lager
Vare: CV3WFQ Modell: NSYTRR22BLKryssreferanse: 796A32

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakterminal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTerminaltypeampsFARGESpenningBreddeDybdeHøydeSakPris
SQUARE D 9080GE6 Terminal Block 255 Amp | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Loddløs boksnott255Naturlig600568788 "3.32 "2.34 "Terminalblokk490NOK
SQUARE D 9080GMB6 terminalblokk svart | AG6PWZ 3KL91 9080GMB6Loddløs boksnott30Svart600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Terminalblokk37NOK
SQUARE D 9080GME6 terminalblokk grå | AG6PXA 3KL92 9080GME6Loddløs boksnott30Grå600569011 "1.72 "1.79 "Terminalblokk34NOK
SQUARE D 9080GR6 Terminal Block 60 Amp | AG7CGY 5B358 9080GR6Loddløs boksnott60Naturlig600568789 "1.72 "1.79 "Terminalblokk49NOK
SQUARE D 9080GM6 Terminal Block 30 Amp | AG7CHC 5B362 9080GM6Loddløs boksnott30Naturlig600569011 "1.72 "1.79 "Terminalblokk35NOK
SQUARE D 9080GD6 Terminal Block 170 Amp | AG7CHP 5B377 9080GD6Komme igjennom170Naturlig600569041 "2.12 "2.71 "Terminalblokk179NOK
SQUARE D 9080GC6 Terminal Block 85 Amp | AG7CHR 5B379 9080GC6Komme igjennom85Naturlig600569042 "1.99 "2.13 "Terminalblokk102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D NSYTRR22BL Fjærterminal, Fjær, 20 A Strøm, Gjennomføring, Blå
19NOK / enhet