SQUARE D MJP36800 støpt kapslingsbryter, PowerPact M, elektronisk tur | CE6JKF

SQUARE D MJP36800 Molded Case Circuit Breaker, PowerPact M, Electronic Trip

På lager
Vare: CE6JKF Modell: MJP36800

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps800
RammetypeGJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.1355
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)30.73
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D MJP36800 kretsbryter brukes til å slå av en strømforsyning når det oppstår ubalanse mellom utgående og innkommende strøm
    • Elektronisk utløserenhet leverer langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Påmonteringsanlegg krever mindre installasjonstid og gjør det enkelt å feste på tavler og sentralbord
    • CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-klassifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D MJP36600 Bolt-On effektbryter, 65kAIC ved 480V, 3 Fas, 3 Pol | CE6JKG MJP3660060091 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MJP36800 Molded Case Circuit Breaker, PowerPact M, Electronic Trip
95 811 NOK / enhet