SQUARE D MJP36600 Bolt-On Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 3 Phase, 3 Pole | CE6JKG

SQUARE D MJP36600 Bolt-On Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 3 Phase, 3 Pole

På lager
Vare: CE6JKG Modell: MJP36600

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91 865 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps600
RammetypeGJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)32.66
Skipets lengde (cm)20.45
Skipets bredde (cm)21.01
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D MJP36600 effektbryter som brukes til å beskytte paneltavler og tavler mot feilstrømmer
    • Elektronisk utløserenhet leverer langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Bolt-på-monteringsdesign med klemmer på lastsiden gir enkel installasjon på paneler eller tavler i både horisontal og vertikal retning
    • CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-klassifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D MJP36800 Molded Case Circuit Breaker, PowerPact M, Electronic Trip | CE6JKF MJP3680080095 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MJP36600 Bolt-On Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 3 Phase, 3 Pole
91 865 NOK / enhet