SQUARE D MGA36700 PowerPact M effektbryter, 3P, 350A, 35kAIC@480V, 3-fase | CE6HHP

SQUARE D MGA36700 PowerPact M effektbryter, 3P, 350A, 35kAIC@480V, 3-fase

På lager
Vare: CE6HHP Modell: MGA36700

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps700
RammetypeMGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)45.24
Skipets bredde (cm)29.85
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D MGA36700 effektbryter designet for å forhindre overbelastning og kortslutningsforhold
    • Unik I-Line-montering med tilkobling av lasten som gir enkel og rask installasjon
    • Ikke-utskiftbar, elektronisk utløserenhet gir lang tid, kort tid og øyeblikkelige funksjoner beregnet på utstyr med høy belastningsintensitet som trenger rask beskyttelsesrespons
    • Har plass til aluminium- og kobbertråder i størrelser mellom 3 AWG og 500 kcmil
    • UL, IEC & CSA sertifisert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MGA36700 PowerPact M effektbryter, 3P, 350A, 35kAIC@480V, 3-fase
89 051 NOK / enhet