SQUARE D LAL36400-1212 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 400A, 30kA at 480V | CE6HDZ

SQUARE D LAL36400-1212 strømbryter for støpt hus, 600V, 400A, 30kA ved 480V

Vare: CE6HDZ Modell: LAL36400-1212

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeLAL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5465
Skipets høyde (cm)21.44
Skipets lengde (cm)43.51
Skipets bredde (cm)28.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LAL36400-1212 effektbryter designet for å forhindre kortslutning og overbelastningsforhold i tavler og sentralbord
    • Langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner for å unngå å snuble ved milde overbelastninger mens de reagerer øyeblikkelig mot henholdsvis kraftige strømstøt
    • Linje- og lastsideterminaler med gjennomføringskoblinger for å gi bedre kabling i kompakte rom
    • Oppfyller UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsStrømbryter TypeAntall polerFaseSpenningPris
SQUARE D LAL26250 Strømbryter 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250standard21-50 687 NOK
SQUARE D LAL26350 Strømbryter 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350standard21-61 786 NOK
SQUARE D LAL26400 Effektbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400standard21-55 085 NOK
SQUARE D LAL26300 Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300standard21-54 306 NOK
SQUARE D LAL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150standard33-60 907 NOK
SQUARE D LAL36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200standard33-42 496 NOK
SQUARE D LAL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225standard33-42 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAL36400-1212 strømbryter for støpt hus, 600V, 400A, 30kA ved 480V