SQUARE D LAL36300-8041 Strømbryter for støpt hus, 600V, 300A, gjennomstrømming | CE6HDX

SQUARE D LAL36300-8041 strømbryter, 600V, 300A, gjennomstrømming

Vare: CE6HDX Modell: LAL36300-8041
42 496 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps300
RammetypeLAL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)14.83
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LAL36300-8041 effektbryter egnet for bruk med industrielle kontrollpaneler og elektrisk distribusjonsutstyr for å beskytte kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Har belastnings- og linje-side ører som er i stand til å romme kobber- og aluminiumtråder i størrelsene henholdsvis 600 kcmil - 1 AWG og 250 kcmil - 1 AWG
    • Langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner for øyeblikkelig respons mot kraftige strømstøt samtidig som man unngår å snuble ved milde overbelastninger
    • CE-merket, CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsStrømbryter TypeAntall polerFaseSpenningPris
SQUARE D LAL26250 Strømbryter 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250standard21-50 687 NOK
SQUARE D LAL26350 Strømbryter 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350standard21-61 786 NOK
SQUARE D LAL26400 Effektbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400standard21-55 085 NOK
SQUARE D LAL26300 Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300standard21-54 306 NOK
SQUARE D LAL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150standard33-60 907 NOK
SQUARE D LAL36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200standard33-42 496 NOK
SQUARE D LAL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225standard33-42 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAL36300-8041 strømbryter, 600V, 300A, gjennomstrømming
42 496 NOK / enhet