Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JLP36200 strømbryter, 3P, 200A, 600VAC, Bolt På | CE6JQA

SQUARE D JLP36200 strømbryter for støpt hus, 3P, 200A, 600VAC, Bolt På

På lager
Vare: CE6JQA Modell: JLP36200
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
31 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps200
RammetypeJLP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JLP36200 effektbryter som brukes til å beskytte mot overstrømbelastninger eller kortslutninger
    • Termomagnetisk utløsermekanisme som gir langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Kompakt design med bolt-on-monteringsstil og terminal på lastsiden for enkel installasjon
    • Plass til 350 kcmil - 3 AWG ledninger av aluminium og kobber
    • Oppfyller UL, CSA og IEC standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JLP36200 strømbryter for støpt hus, 3P, 200A, 600VAC, Bolt På
31 847 NOK / enhet