Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JLL36250M75 PowerPact støpt kapselbryter, J-ramme, 100A, 600VAC | CE6JQX

SQUARE D JLL36250M75 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, J Frame, 100A, 600VAC

På lager
Vare: CE6JQX Modell: JLL36250M75
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
36 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeJLL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3445
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)18.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JLL36250M75 PowerPact støpt strømbryter designet for å gi strømbegrensende beskyttelse mot kortslutning og overbelastning
    • 3-polet, 3-faset konfigurasjon i JLL-rammeverk for overlegen ytelse i omvendt matingsapplikasjoner
    • Har magnetisk tur med magnetisk rekkevidde på 684 til 2500A for øyeblikkelig utløsningsfunksjon
    • Utstyrt med linje- og belastningssideklemmer for plassering av aluminium- eller kobbertråder
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J støpt kapslingsbryter, JLL, 250A, 600VAC | CE6JQY JLL36000S25-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JLL36250M75 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, J Frame, 100A, 600VAC
36 697 NOK / enhet