SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC | CE6JQY

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC

Vare: CE6JQY Model: JLL36000S25

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeJLL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)18.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JLL36000S25 PowerPact J molded case circuit breaker for use as automatic switch in panelboards and Legacy SQD circuit breakers
    • Features magnetic trip for providing instantaneous current limiting trip function during short-circuit scenarios
    • Equipped with line & load side lug terminals for accommodating wires (Al or Cu) and unit mounting for smooth installation
    • UL-listet, CSA-sertifisert og IEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D JLL36250M75 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, J Frame, 100A, 600VAC | CE6JQX JLL36250M7536 411 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC