Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JLA36250U31X 3-polet effektbryter, 250A, 3-fase, 100kAIC ved 480VAC | CE6HDB

SQUARE D JLA36250U31X 3-polet effektbryter, 250A, 3-fase, 100kAIC ved 480VAC

På lager
Vare: CE6HDB Modell: JLA36250U31X
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
68 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeJLA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7315
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JLA36250U31X effektbryter egnet for bruk i elektriske kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte elektriske kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termisk-magnetisk tur reagerer umiddelbart på alvorlige strømstøt, men unngår å snuble ved mild overbelastning
    • Plass til 350 kcmil - 3 AWG aluminium og kobbertråder
    • Terminaler på lastsiden for enkel tilkobling og eliminering av løse koblinger
    • CE-merket, CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D JLA36150 Strømbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFD JLA36150150A600V44 503 NOK
SQUARE D JLA36200 Strømbryter I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFE JLA36200200A600V44 503 NOK
SQUARE D JLA36225 Strømbryter I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFF JLA36225225A600V44 503 NOK
SQUARE D JLA36250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFG JLA36250250A600V48 718 NOK
SQUARE D JLA36175LC støpt kapslingsbryter, 3P, 175A, 100kAIC @ 480V, 3-fase | CE6HDA JLA36175LC175600-
RFQ
SQUARE D JLA36175 Strømbryter for støpt hus, 175A, 3P, 100kAIC ved 480V | CE6JQU JLA3617517560044 503 NOK
SQUARE D JLA36250U54XEK Strømbryter for støpt hus, 250A, 100kAIC ved 480V, 3-fase | CE6JQV JLA36250U54XEK250600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JLA36250U31X 3-polet effektbryter, 250A, 3-fase, 100kAIC ved 480VAC
68 041 NOK / enhet