Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JLA36200 Strømbryter I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFE

SQUARE D JLA36200 Strømbryter I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

På lager
Vare: AG8QFE Modell: JLA36200

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering100kAIC @ 480V
amps200A
RammetypeJLA
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.006
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)37.8
Skipets bredde (cm)21.31

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D JLA36150 Strømbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFD JLA36150150A600V44 503 NOK
SQUARE D JLA36225 Strømbryter I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFF JLA36225225A600V44 503 NOK
SQUARE D JLA36250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFG JLA36250250A600V48 718 NOK
SQUARE D JLA36175LC støpt kapslingsbryter, 3P, 175A, 100kAIC @ 480V, 3-fase | CE6HDA JLA36175LC175600-
RFQ
SQUARE D JLA36250U31X 3-polet effektbryter, 250A, 3-fase, 100kAIC ved 480VAC | CE6HDB JLA36250U31X25060068 041 NOK
SQUARE D JLA36175 Strømbryter for støpt hus, 175A, 3P, 100kAIC ved 480V | CE6JQU JLA3617517560044 503 NOK
SQUARE D JLA36250U54XEK Strømbryter for støpt hus, 250A, 100kAIC ved 480V, 3-fase | CE6JQV JLA36250U54XEK250600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JLA36200 Strømbryter I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
44 503 NOK / enhet