SQUARE D HU463 Sikkerhetsbryter 600VAC / DC 4PST 100 A AC | AH2NNX 2CR74

SQUARE D HU463 Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 4PST 100 Amp AC

På lager
Vare: AH2NNX Modell: HU463Kryssreferanse: 2CR74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC100
Kontakt skjema4PST
Dybde6.8 "
DutyHeavy
Høyde20.5 "
HP40 HP @ 240 VAC, 75 HP @ 480 VAC, 75 HP @ 600 VAC
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler4
Antall ledninger4
Fase1
Spenning600 VAC/DC
Bredde16.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)65.28
Skipets bredde (cm)42.67
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACKontakt skjemaAntall polerAntall ledningerFaseBreddeDybdePris
SQUARE D HU361AWKEI Sikkerhetsbryter 600VAC / DC 3PST 30 ampere AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303PST3337.5 "4.9 "16 095 NOK
SQUARE D HU361AWKVW Sikkerhetsbryter 600VAC / DC 3PST 30 ampere AC | AH2NNN 2CR41 HU361AWKVW3R, 12K303PST3337.5 "4.9 "12 019 NOK
SQUARE D HU462AWK Sikkerhetsbryter 600VAC / DC 4PST 60 Ampere AC | AH2NNW 2CR73 HU462AWK3R, 12604PST44316.1 "6.8 "15 742 NOK
SQUARE D HU265 Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 400 Ampere AC | AH2PDG 2JYF2 HU26514002PST22127.6 "10.1 "29 397 NOK
SQUARE D HU265R Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDK 2JYF5 HU265R3R4002PST22127.9 "9.5 "38 830 NOK
SQUARE D HU266 Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 600 Amps AC | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002PST22127.6 "10.1 "50 297 NOK
SQUARE D HU266R Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 600 Amps AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R3R6002PST22127.9 "9.5 "78 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HU463 Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 4PST 100 Amp AC
20 779 NOK / enhet