Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEST PRODUKTER INTL. A761 Erstatningssensor O2 For G100-7120 | AD3BED 3XKJ1

TEST PRODUKTER INTL. A761 erstatningssensor O2 for G100-7120

På lager
Vare: AD3BED Modell: A761Kryssreferanse: 3XKJ1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssensor
Kjemisk formelO2
OppdagerOksygen
oppløsning0.1%
Sensorområde0 å 25%
Temp. Område14 grader til 122 grader F, -10 grader til 50 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8543704000
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEST PRODUKTER INTL. A761 erstatningssensor O2 for G100-7120
1 662 NOK / enhet