SQUARE D HRA36060U31X PowerPact H Circuit Breaker, 60A, 3P, Micrologic 3.2 Trip | CE6JMQ

SQUARE D HRA36060U31X PowerPact H effektbryter, 60A, 3P, Micrologic 3.2 Trip

Vare: CE6JMQ Modell: HRA36060U31X

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.637
Skipets høyde (cm)15.19
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HRA36060U31X effektbryter designet for å gi kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til industrielle maskiner og elektriske kretser
    • Har en ikke-utskiftbar Micrologic 3.2 utløserenhet som gir lang tid og øyeblikkelig beskyttelse
    • Har I-Line-monteringsmulighet og knastbelastningstilkobling for enkel installasjon og sikker kabling i små rom, egnet for omvendt mating.
    • Plass til kobber- eller aluminiumkabler (14 - 3 AWG)
    • UL, IEC, CE og CCC sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V16 215 NOK
SQUARE D HJA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HRA36060U31X PowerPact H effektbryter, 60A, 3P, Micrologic 3.2 Trip