Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOMT1515220 Plug-In effektbryter, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC@240V | AG8PZH

SQUARE D HOMT1515220 Plug-in strømbryter, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC@240V

På lager
Vare: AG8PZH Modell: HOMT1515220
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
951NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps15A
RammetypeHOM
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.08

Produktdetaljer:

    • Square D HOMT1515220 er en quad-tandem miniatyrbryter egnet for belastningssenterapplikasjoner. Den har strømstyrker på henholdsvis 15 A og 20 A på utvendig stang og innvendig (eller felles) turstang.
    • Denne UL-listede og CSA-sertifiserte Square D Homeline-kretsbryteren har bokssko-terminaltilkobling, en maksimal avbruddsvurdering på 10 kAIC ved 240 V og en spenningsklasse på opptil 240 V.
    • Den har plass til kobber / aluminium ledninger i størrelser fra 14 til 8 AWG.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D HOM115 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-298NOK
SQUARE D HOM115GFI Plug-In effektbryter, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-1 713 NOK
SQUARE D HOM120 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-288NOK
SQUARE D HOM120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-2 128 NOK
SQUARE D HOM130 Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-298NOK
SQUARE D HOM140 Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-234NOK
SQUARE D HOM150 Plugg inn effektbryter 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOMT1515220 Plug-in strømbryter, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC@240V
951NOK / enhet