Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJL36050M72 PowerPact H Motor Circuit Protector, 600V, 3 Phase, 25kAIC | CE6JNL

SQUARE D HJL36050M72 PowerPact H motorkretsbeskytter, 600V, 3-fase, 25kAIC

På lager
Vare: CE6JNL Modell: HJL36050M72

Få tak i det Mai 20, mandag
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
12 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps50
RammetypeHJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.998
Skipets høyde (cm)14.71
Skipets lengde (cm)22.4
Skipets bredde (cm)18.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJL36050M72 H-ramme kretsbryter brukt for å beskytte MCP motorkrets for reverseringsapplikasjoner
    • Har plass til aluminium- eller kobbertrådstørrelser i området 14 - 3/0 AWG
    • Har linje- og lastsideklemmer med gjennomføringstilkobling for bedre kabling og sikkerhet
    • Elektronisk utløsningsmekanisme for å gi øyeblikkelig strømbegrensningsfunksjon
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJL26015 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Strømbryter Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Circuit Breaker Feed-thru 25 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMV HJL2602525A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26030 Strømbryter Feed-thru 30 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V11 332 NOK
SQUARE D HJL26035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26040 Strømbryter Feed-thru 40 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Circuit Breaker Feed-thru 45 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V11 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJL36050M72 PowerPact H motorkretsbeskytter, 600V, 3-fase, 25kAIC
12 142 NOK / enhet