SQUARE D HDP36020 støpt kapslingsbryter, 20A, 18kAIC ved 480V, 3-fase | CE6JLP

SQUARE D HDP36020 strømbryter for støpt hus, 20A, 18kAIC ved 480V, 3-fase

Vare: CE6JLP Modell: HDP36020
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeHDP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDP36020 kretsbryter designet for å gi beskyttelse mot kortslutning og strømoverbelastning til industrimaskiner og elektriske kretser
    • Ideell for operasjoner med omvendt mating og har ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløsning for å gi både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt samtidig samtidig som man unngår å snuble ved milde overbelastninger
    • Linje- og belastningssideklemmer for plassering av 14 - 3 AWG aluminium- og kobberledninger
    • Har enhetsmontering for enkel installasjon
    • CSA-sertifisert, UL-listet og CE-merket

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D HDP36015 PowerPact støpt kapslingsbryter, H-ramme, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 støpt kapslingsbryter, termisk magnetisk, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 støpt kapslingsbryter, 150A, 3 poler, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 støpt kapslingsbryter, 18kAIC, 3-polet, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Strømbryter, 3-polet, 25kAIC ved 240V | CE6GZC HDP3611011014 972 NOK
RFQ
SQUARE D HDP36035 effektbryter, 35A, 3-polet, 18kAIC, Bolt-On | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 støpt kapslingsbryter, 40A, 3-polet, 18kAIC, 3-fase | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDP36020 strømbryter for støpt hus, 20A, 18kAIC ved 480V, 3-fase