Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 87R250DPSO Dowel Pin Alloy Steel 7/8 X 2 1/2 L, 10PK | AF2MQF 6VKE7

APPROVED VENDOR 87R250DPSO Dyvelpinne Legert stål 7/8 X 2 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AF2MQF Modell: 87R250DPSOKryssref: 6VKE7
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
2 673 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Dia. Toleranse+/-. 0001 "
Diameter0.875 "
Dobbel skjærstyrke (kg)180400
FinishSvart
Lengde Toleranse+/-. 010 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter7 / 8 "
Total lengde2.5 "
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Enkelt skjærstyrke (kg)90200
Enkelt skjærstyrke (PSI)150000
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 87R250DPSO Dyvelpinne Legert stål 7/8 X 2 1/2 L, 10PK
2 673 NOK /pakke