Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA260602 Strømbryter for støpt hus, 600V, AC-fase, 14kAIC | CE6JLC

SQUARE D HDA260602 Strømbryter for støpt hus, 600V, AC-fase, 14kAIC

På lager
Vare: CE6JLC Modell: HDA260602

Få tak i det Mai 20, mandag
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
11 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA260602 PowerPact Series kretsbryter designet for å begrense gjennomløpsstrømmer for å gi beskyttelse til nedstrøms komponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Termisk magnetisk utløserenhet kalibrert ved 40 grader C og forseglet for å tåle feilforhold og gi øyeblikkelig beskyttelse mot strømgrense
    • Har plass til aluminium- eller kobberkabler i størrelser fra 14 til 3/0 AWG, ideell for A- og B-fasetilkobling
    • Har I-Line-monteringsmulighet og knastbelastningstilkobling for enkel installasjon og sikker kabling i små rom
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260602 Strømbryter for støpt hus, 600V, AC-fase, 14kAIC
11 982 NOK / enhet