SQUARE D HDA260454 Strømbryter for støpt hus, 45A, 25kA ved 240VAC, fase BC | CE6GYD

SQUARE D HDA260454 Strømbryter for støpt hus, 45A, 25kA ved 240VAC, fase BC

Vare: CE6GYD Modell: HDA260454

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps45
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)16.31
Skipets lengde (cm)8.61
Skipets bredde (cm)10.39
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA260454 PowerPact H-serien strømbryter med I-Line stil plug-in for bruk med I-Line paneltavler og sentralbord for å beskytte mot overbelastning eller kortslutningsfarer
    • Ikke-utskiftbar termisk-magnetisk tur for å gi langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Lug- og belastningsterminaltilkoblinger har plass til kobber- og aluminiumtrådstørrelser fra 14 til 3/0 AWG
    • CSA, CE og UL oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260454 Strømbryter for støpt hus, 45A, 25kA ved 240VAC, fase BC