Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA260201 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 2P, 600VAC, I-Line | CE6GXZ

SQUARE D HDA260201 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 2P, 600VAC, I-Line

På lager
Vare: CE6GXZ Modell: HDA260201

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SQUARE D HDA260201 PowerPact H effektbryter brukt med elektriske kontrollpaneler og sentralbord for beskyttelse mot feilstrømmer
    • Termisk-magnetisk tur gir både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner i omvendt matingsapplikasjoner
    • Integrert I-Line monteringsstil og lastesideknopper for enkel installasjon og sikker ledning
    • Overholder UL, CE og CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260201 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 2P, 600VAC, I-Line
11 982 NOK / enhet