SQUARE D H266R Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 600 Amps AC | AH2PFH 2JYL6

SQUARE D H266R Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 600 Amp AC

På lager
Vare: AH2PFH Modell: H266RKryssref: 2JYL6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118 925 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC600
Kontakt skjema2PST
Dybde9.5 "
DutyHeavy
Høyde50.3 "
HP75 HK @ 600 VAC
IP Rating14
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
Spenning600 VAC/DC
Bredde27.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Sikringssett (klasse R): Produsent Nr. HRK4060
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDybdeHøydeHPIP RatingNEMA innkapslingstypeBreddePris
SQUARE D H265AWK Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDT 2JYG3 H265AWK40010.1 "46.2 "100 HK @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP @ 250VDCIkke rangert3R, 1226.2 "84 306 NOK
SQUARE D H265R Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDV 2JYG5 H265R4009.5 "50.3 "100 HK @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP @ 250VDC143R27.9 "57 061 NOK
SQUARE D H266 Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 600 Amps AC | AH2PFE 2JYL3 H26660010.1 "50.2 "75 HK @ 600 VAC20127.6 "77 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D H266R Sikkerhetsbryter 600VAC/DC 2PST 600 Amp AC
118 925 NOK / enhet