Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FA34030-1021 Strømbryter med støpt hus, 30A, 3P, termisk magnetisk tur | CE6JDY

SQUARE D FA34030-1021 støpt boks strømbryter, 30A, 3P, termisk magnetisk tur

På lager
Vare: CE6JDY Modell: FA34030-1021

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
14 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.862
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA34030-1021 effektbryter designet for å gi overstrøm og kortslutningsbeskyttelse
    • Ikke-utskiftbar, termisk-magnetisk utløsningsmekanisme for å gi både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Funksjoner I-Line stil plug-in design for enkel installasjon
    • Lastekanter støtter kobbertråder i størrelser fra 14 til 4 AWG og aluminiumstråder i størrelser fra 12 til 4 AWG
    • UL oppført og CSA godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA34030-1021 støpt boks strømbryter, 30A, 3P, termisk magnetisk tur
14 972 NOK / enhet