SQUARE D FA26070AC Molded Case Circuit Breaker, 600V, 70A, 2P | CE6JCV

SQUARE D FA26070AC strømbryter, 600V, 70A, 2P

Vare: CE6JCV Modell: FA26070AC
9 700 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeFA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA26070AC effektbryter designet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot overbelastning og kortslutning.
    • Unikt plugin-anlegg i I-Line-stil med lugs på siden for å sikre enkel installasjon og en sikker ledningskonfigurasjon
    • Har plass til kobbertråder i størrelser 14 - 1 AWG og aluminiumstråder i størrelser 12 - 1 AWG
    • Termisk magnetisk utløsning for å unngå å snuble ved milde overbelastninger, men reagerer øyeblikkelig mot alvorlige strømstøt
    • Oppfyller UL & CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA26070AC strømbryter, 600V, 70A, 2P
9 700 NOK / enhet