SQUARE D FA24050AC Molded Case Circuit Breaker, 50A, 2P, 18kAIC at 480V | CE6JBH

SQUARE D FA24050AC strømbryter, 50A, 2P, 18kAIC ved 480V

Vare: CE6JBH Modell: FA24050AC
8 693 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps50
RammetypeFA
Antall poler2
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA24050AC effektbryter designet for å begrense gjennomstrømninger for beskyttelse av nedstrøms komponenter i kraftfordelingsapplikasjoner
    • Lastesidesko sørger for problemfri ledning og I-Line-stil plug-in-design for enkel installasjon
    • Ideell for plassering av 14 - 1 AWG kobber og 12 - 1 AWG aluminiumskabler og støtter A & C fasekretskonfigurasjon
    • Termisk magnetisk utløser for å gi både langvarige og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner for å reagere mot alvorlige strømspenninger samtidig, samtidig som du unngår å snuble på mild overbelastning
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA24050AC strømbryter, 50A, 2P, 18kAIC ved 480V
8 693 NOK / enhet