SQUARE D FA14040C Molded Case Circuit Breaker, 40A, I-Line Mount, 18kAIC@277V | CE6HZM

SQUARE D FA14040C strømbryter, 40A, I-Line-feste, 18kAIC@277V

Vare: CE6HZM Modell: FA14040C
2 395 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps40
RammetypeFA
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA14040C effektbryter designet for å forhindre skade på elektrisk utstyr på grunn av overbelastning eller kortslutningsforhold
    • Har termisk magnetisk utløser som gir lang tid og øyeblikkelig beskyttelse
    • Har plug-in-montering i I-Line-stil med klemmer på lastsiden for enkel installasjon, ideell for applikasjoner med omvendt mating
    • UL, CSA, IEC og CE sertifisert for global aksept

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA14040C strømbryter, 40A, I-Line-feste, 18kAIC@277V
2 395 NOK / enhet