Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EK3061 Interlock Kit 240/600VAC/250/600VDC 60A | AG9GAF 1H322

SQUARE D EK3061 Interlock Kit 240/600VAC/250/600VDC 60A

På lager
Vare: AG9GAF Modell: EK3061Kryssreferanse: 1H322
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
3 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForriglingssett
Maks. Spenning600 VAC/DC
Spenning240 / 600VAC / 250 / 600VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2041
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Frakoblingsbryter Størrelse: 60A
    • Spesielle funksjoner: SPDT, 1NO / 1NC

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. SpenningSpenningPris
SQUARE D EK10201 Interlock Kit 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAD 1H318 EK10201Forriglingssett600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC5 408 NOK
SQUARE D EK3001 Interlock Kit 240/600VAC/250/600VDC 30A | AG9GAE 1H320 EK3001Forriglingssett600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC3 795 NOK
SQUARE D 9999R45 hjelpekontaktor | AG9GEW 1H706 9999R45Hjelpekontakt--1 877 NOK
SQUARE D APJ6485 Plug-Interlock 600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485Låseplugg600 VAC-16 078 NOK
SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC For Serie E1-E4 | AH2NWH 2GND4 EIK40601Elektrisk låsing600 VAC-7 447 NOK
SQUARE D 9421LT1 betjeningssett | AJ2HMD 5B041 9421LT1Betjeningssett--4 331 NOK
SQUARE D 9421LR1 betjeningssett | AJ2HME 5B044 9421LR1Betjeningssett600 VAC-4 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EK3061 Interlock Kit 240/600VAC/250/600VDC 60A
3 372 NOK / enhet