Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC For Serie E1-E4 | AH2NWH 2GND4

SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC For serie E1-E4

På lager
Vare: AH2NWH Modell: EIK40601Kryssreferanse: 2GND4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk låsing
Maks. Spenning600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Frakoblingsbryter Størrelse: 400/1200A
    • Spesielle funksjoner: 1NO / 1NC

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. SpenningSpenningPris
SQUARE D EK10201 Interlock Kit 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAD 1H318 EK10201Forriglingssett600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC4 595 NOK
SQUARE D EK3001 Interlock Kit 240/600VAC/250/600VDC 30A | AG9GAE 1H320 EK3001Forriglingssett600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC608NOK
SQUARE D EK3061 Interlock Kit 240/600VAC/250/600VDC 60A | AG9GAF 1H322 EK3061Forriglingssett600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC-
RFQ
SQUARE D 9999R45 hjelpekontaktor | AG9GEW 1H706 9999R45Hjelpekontakt--1 877 NOK
SQUARE D APJ6485 Plug-Interlock 600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485Låseplugg600 VAC-17 980 NOK
SQUARE D 9421LT1 betjeningssett | AJ2HMD 5B041 9421LT1Betjeningssett--5 623 NOK
SQUARE D 9421LR1 betjeningssett | AJ2HME 5B044 9421LR1Betjeningssett600 VAC-6 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC For serie E1-E4
5 780 NOK / enhet