Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D ECB142020G3EL Strømbryter for støpt hus, 20A, 1P, 14kAIC ved 480V | CE6HYJ

SQUARE D ECB142020G3EL støpt kapslingsbryter, 20A, 1P, 14kAIC ved 480V

På lager
Vare: CE6HYJ Modell: ECB142020G3EL
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
3 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeECB
Antall poler1
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D ECB142020G3EL kretsbryter designet for å begrense gjennomstrømmingsstrømmer og gi beskyttelse til nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Fjernbetjening for brukervennlighet og bolt-på-monteringsdesign for problemfri installasjon
    • Har langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt på en gang, samtidig som du unngår å snuble på mild overbelastning
    • Ideell for plassering av 12 - 8 AWG aluminium og 10 - 8 AWG kobberledninger
    • RoHS-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D ECB14015G3 Bolt On Circuit Breaker Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRT ECB14015G315A1277V3 327 NOK
SQUARE D ECB14020G3 Bolt på effektbryter Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRU ECB14020G320A1277V2 769 NOK
SQUARE D ECB14030G3 Bolt On Circuit Breaker Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRV ECB14030G330A1277V2 769 NOK
SQUARE D ECB24015G3 Bolt On Circuit Breaker Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRW ECB24015G315A2480V8 488 NOK
SQUARE D ECB24020G3 Bolt On Circuit Breaker Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRX ECB24020G320A2480V8 488 NOK
SQUARE D ECB24030G3 Bolt på effektbryter Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRY ECB24030G330A2480V8 488 NOK
SQUARE D ECB34015G3 støpt kapslingsbryter, 480V, 15A, Bolt-On | CE6GUN ECB34015G315348010 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D ECB142020G3EL støpt kapslingsbryter, 20A, 1P, 14kAIC ved 480V
3 040 NOK / enhet