Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BJL36125 Molded Case Circuit Breaker, 125A, 25kAIC, 3P, 3 Phase | CE6HYG

SQUARE D BJL36125 strømbryter, 125A, 25kAIC, 3P, 3-fase

På lager
Vare: CE6HYG Modell: BJL36125
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
36 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps125
RammetypeB.J.L.
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4085
Skipets høyde (cm)8.61
Skipets lengde (cm)25.7
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJL36125 termisk magnetisk kretsbryter designet for å begrense gjennomstrømmingsstrømmer og gi beskyttelse til nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Clip-on DIN-skinnemonteringsdesign for enkel installasjon og Everlink linje- og lastsideterminaler for problemfri kabling
    • Har en ikke-utskiftbar utløserenhet for å gi både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • CE-merket, UL-listet, IEC-godkjent og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D BJL36015 Strømbryter, gjennomstrømming, 25kAIC, 3 poler, 3-faset | CE6GUD BJL360151516 506 NOK
SQUARE D BJL36100 PowerPact B effektbryter, 100 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUE BJL3610010021 015 NOK
SQUARE D BJL36090 PowerPact B effektbryter, 90 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUF BJL360909024 385 NOK
SQUARE D BJL36060 PowerPact B effektbryter, 690 VAC, 3 poler, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL360606016 506 NOK
SQUARE D BJL36080 støpt kapslingsbryter, 25kAIC ved 480V, 80A, 3-polet | CE6HYC BJL360808021 015 NOK
SQUARE D BJL36070 støpt kapslingsbryter, 70A, 3P, 25kAIC ved 480V | CE6HYD BJL360707021 015 NOK
SQUARE D BJL36040 PowerPact B effektbryter, 40A, 3P, 25kAIC ved 480V | CE6HYE BJL360404016 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJL36125 strømbryter, 125A, 25kAIC, 3P, 3-fase
36 435 NOK / enhet