Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BJL36015 Strømbryter, gjennomstrømming, 25kAIC, 3 poler, 3-faset | CE6GUD

SQUARE D BJL36015 strømbryter, gjennomstrømming, 25kAIC, 3 poler, 3-fase

På lager
Vare: CE6GUD Modell: BJL36015
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
15 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps15
RammetypeB.J.L.
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3905
Skipets høyde (cm)8.61
Skipets lengde (cm)25.7
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJL36015 effektbryter designet for å beskytte tilkoblede kretser og enheter mot overbelastning og kortslutning
    • Lugterminaltilkoblinger gir enkel ledning og innebygd DIN-skinne-funksjon for omorganisering av konfigurasjoner uten ekstra verktøy
    • Termisk magnetisk utløserenhet for å reagere på alvorlige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • Støtter 14 - 3 AWG stive og 6 - 2 AWG fintrådede kobber- og aluminiumtråder
    • IEC-godkjent, UL-listet, CSA-sertifisert og NEMA-klassifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D BJL36100 PowerPact B effektbryter, 100 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUE BJL3610010019 638 NOK
RFQ
SQUARE D BJL36090 PowerPact B effektbryter, 90 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUF BJL360909019 638 NOK
RFQ
SQUARE D BJL36060 PowerPact B effektbryter, 690 VAC, 3 poler, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL360606015 250 NOK
RFQ
SQUARE D BJL36080 støpt kapslingsbryter, 25kAIC ved 480V, 80A, 3-polet | CE6HYC BJL360808019 638 NOK
RFQ
SQUARE D BJL36070 støpt kapslingsbryter, 70A, 3P, 25kAIC ved 480V | CE6HYD BJL360707019 638 NOK
RFQ
SQUARE D BJL36040 PowerPact B effektbryter, 40A, 3P, 25kAIC ved 480V | CE6HYE BJL360404015 250 NOK
RFQ
SQUARE D BJL36030 Strømbryter for støpt hus, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL360303015 250 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJL36015 strømbryter, gjennomstrømming, 25kAIC, 3 poler, 3-fase
15 250 NOK / enhet