Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BJL36070 støpt kapslingsbryter, 70A, 3P, 25kAIC ved 480V | CE6HYD

SQUARE D BJL36070 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 3P, 25kAIC at 480V

På lager
Vare: CE6HYD Modell: BJL36070
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
21 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeB.J.L.
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.314
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJL36070 circuit breaker designed for providing short-circuit and overload protection to industrial machinery for reverse-feed applications
    • Har langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt på en gang, samtidig som du unngår å snuble på mild overbelastning
    • Everlink line- & load-side lug terminals for accommodating 6 - 2 AWG fine stranded & 14 - 3 AWG rigid aluminium / copper wires
    • Clip-on DIN Rail mounting facility for ease-of-installation in confined panelboards
    • CE-merket, UL-listet, IEC-godkjent og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D BJL36015 Strømbryter, gjennomstrømming, 25kAIC, 3 poler, 3-faset | CE6GUD BJL360151516 506 NOK
SQUARE D BJL36100 PowerPact B effektbryter, 100 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUE BJL3610010021 015 NOK
SQUARE D BJL36090 PowerPact B effektbryter, 90 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUF BJL360909024 385 NOK
SQUARE D BJL36060 PowerPact B effektbryter, 690 VAC, 3 poler, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL360606016 506 NOK
SQUARE D BJL36080 støpt kapslingsbryter, 25kAIC ved 480V, 80A, 3-polet | CE6HYC BJL360808021 015 NOK
SQUARE D BJL36040 PowerPact B effektbryter, 40A, 3P, 25kAIC ved 480V | CE6HYE BJL360404016 506 NOK
SQUARE D BJL36030 Strømbryter for støpt hus, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL360303016 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJL36070 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 3P, 25kAIC at 480V
21 015 NOK / enhet