SQUARE D BJA260901 PowerPact B Circuit Breaker, 600Y / 347VAC, I-Line Mount | CE6HXJ

SQUARE D BJA260901 PowerPact B effektbryter, 600Y / 347VAC, I-Line-feste

Vare: CE6HXJ Modell: BJA260901

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps90
RammetypeBJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)11.3
Skipets lengde (cm)29.39
Skipets bredde (cm)19.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJA260901 effektbryter designet for bruk med tavler og tavler for å forhindre overbelastning eller kortslutning.
    • Utstyrt med klemmer på lastsiden for å romme aluminium/kobbertråder i størrelser fra 14 AWG til 2 AWG
    • Har termisk-magnetisk utløser som gir øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • I-Line-stil plug-in-montering sikrer jevn installasjon, ideell for omvendt mating
    • Overholder UL & CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260213 116 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260504 Strømbryter, 2-polet, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Strømbryter, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280214 162 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbryter, 65kAIC ved 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110384 554 NOK
SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V | CE6GTT BJA3602525316 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJA260901 PowerPact B effektbryter, 600Y / 347VAC, I-Line-feste