SQUARE D BJA260604 Strømbryter, 60A, 2-polet, 65kAIC ved 480V, 1-fase | CE6JTJ

SQUARE D BJA260604 effektbryter, 60A, 2 polet, 65kAIC ved 480V, 1 fase

Vare: CE6JTJ Modell: BJA260604

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeBJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)13.69
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.41
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJA260604 kretsbryter med 2-polet konfigurasjon for å gi overstrømsbeskyttelse ved å begrense strømflyten, egnet for omvendt matingsapplikasjoner
    • Termisk magnetisk utløsningsenhet for å tilby både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner ved 60A
    • I-Line-montering gir rask installasjon og vedlikehold med lastsideklaffer for å støtte kobber- eller aluminiumsledninger (14 - 2/0 AWG)
    • CE-klassifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260213 116 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260504 Strømbryter, 2-polet, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Strømbryter, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280214 162 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbryter, 65kAIC ved 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110384 554 NOK
SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V | CE6GTT BJA3602525316 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJA260604 effektbryter, 60A, 2 polet, 65kAIC ved 480V, 1 fase