Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGA34030Y PowerPact B Strømbryter, 30 A, 525 VAC | CE6GTH

SQUARE D BGA34030Y PowerPact B strømbryter med støpt hus, 30 A, 525 VAC

På lager
Vare: CE6GTH Modell: BGA34030Y
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
16 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeBGA
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)11.76
Skipets lengde (cm)30.02
Skipets bredde (cm)20.19
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA34030Y BGA-serien PowePact støpt kretsbryter designet for å gi overstrømsbeskyttelse og svitsjing i AC- og DC-systemer
    • Ideell for bruk med elektrisk distribusjonsutstyr og industrielle kontrollpaneler
    • Har 3 -polet, 3 -faset design, 30 A ved 525 VAC og høy avbruddskapasitet på 100 kAIC ved 240 VAC
    • Utstyrt med termisk-magnetisk tur for å gi både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner
    • Plass til kobber- og aluminiumtråd i størrelser mellom 2 og 14 AWG
    • I-Line plug-in & lug type lastterminaler for montering i Square D panelboards og sentralbord

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B effektbryter, 90 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
SQUARE D BGA34080Y Strømbryter for støpt hus, 80A, 3-fase, klipsfeste | CE6GRL BGA34080Y8048021 462 NOK
SQUARE D BGA34070Y Strømbryter, 70A, 3-faset, klipsfeste | CE6GRM BGA34070Y7048019 699 NOK
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B effektbryter, 40 A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GRN BGA34040Y4048017 542 NOK
SQUARE D BGA34025Y Strømbryter for støpt hus, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y2548016 442 NOK
SQUARE D BGA34015Y Strømbryter, 3 poler, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y1548017 371 NOK
SQUARE D BGA34020Y effektbryter, 20A, 3 poler, fast øyeblikkelig utløsning | CE6GRZ BGA34020Y2048016 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA34030Y PowerPact B strømbryter med støpt hus, 30 A, 525 VAC
16 811 NOK / enhet