Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDL26080 Molded Case Circuit Breaker, 80A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6JLM 482D20

SQUARE D BDL26080 Strømbryter for støpt hus, 80A, antall poler 2, serie Bdl

På lager
Vare: CE6JLM Modell: BDL26080Kryssreferanse: 482D20
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
8 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps80A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.15 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDL
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseEverlink Lug Begge ender
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)13.69
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)5.41
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Square D BDL26080 støpt kappebryter ideell for beskyttelse mot strømoverbelastninger og kortslutninger i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløp for både lang tid og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner for å reagere mot alvorlige strømspenninger samtidig, mens du unngår å snuble på mild overbelastning
    • Har EverLink krypkompenserende linje- og lasteskoterminaler for plassering av 6 - 2 AWG fintrådet og 14 - 3 AWG stive aluminium- og kobberledninger
    • Monterbar design på DIN-skinne for enkel installasjon
    • CE-merket og UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D BDL36070 Strømbryter, 70A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36080 Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36090 Strømbryter, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36100 Strømbryter, 100A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36060 Strømbryter, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "9 574 NOK
SQUARE D BDL36050 Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "9 574 NOK
SQUARE D BDL36040 Strømbryter, 40A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "9 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDL26080 Strømbryter for støpt hus, 80A, antall poler 2, serie Bdl
8 219 NOK / enhet