TRIM LOK INC X101BT-500 gummipakning D-seksjon 0.5 tommer Bredde 500 fot | AA2BXP 10D148

TRIM LOK INC X101BT-500 gummipakning D-seksjon 0.5 tommer Bredde 500 fot

På lager
Vare: AA2BXP Modell: X101BT-500Kryssreferanse: 10D148

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLim av skumgummi
StøttetypeSkum akryl
Kjerne Dia.0.188 "
Lengde500ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde0.5 "
Samlet bredde0.5 "
StilD-formet tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.07
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim-Lok X101BT-500 D-seksjon gummipakning dekker hull og sprekker på dør- og vinduspaneler for å stoppe inntrengning av støv og insekter. Den genererer en ugjennomtrengelig forsegling ved å absorbere det påførte trykket.

Egenskaper:

  • Trim-Lok X101BT-500 D-seksjon gummipakning har utmerket motstand mot vannabsorpsjon, aldring av sollys, lav temperatur og kompresjonssett.
  • Dens 3M selvklebende tape skaper en fuktbarriere og lufttett forsegling mellom gummi og underlag.
  • Denne gummipakningen har utmerket fleksibilitet for å tilpasse seg uregelmessige overflater.
  • Den har EPDM lukket celle svampkonstruksjon for å motstå ozon.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Tåler denne forseglingen sterke temperaturer?

A. Trim-Lok D-seksjonspakning tåler temperaturer så lave som -20 grader Fahrenheit til så høye som 158 grader Fahrenheit.

Sp. Hva er fordelen med 3M-lim?

A. 3M-lim gir høy avrivnings- og skjærmotstand for å gi holdbarhet til trimforseglingen.

Sp. Hva er de ideelle oppbevaringsforholdene for en Trim-Lok gummipakning?

A.

  • Bruk alltid spoler av høy kvalitet til å oppbevare gummipakningen.
  • Oppbevar snellen i et kjølig, tørt og rustfritt miljø.
  • Denne gummien vil vare lenger hvis den lagres ved 22 grader Celsius og 50 % relativ fuktighet.

Q. Hva er den ideelle påføringstemperaturen for denne tetningen?

A. 60 til 100 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdePris
TRIM LOK INC X101HT-25 gummipakning D-seksjon 0.5 tommers bredde 25 fot | AA2BXJ 10D143 X101HT-25Trykksensitiv25ft.278NOK
TRIM LOK INC X101HT-100 gummipakning D-seksjon 0.5 tommers bredde 100 fot | AA2BXK 10D144 X101HT-100Trykksensitiv100ft.902NOK
TRIM LOK INC X101HT-500 gummipakning D-seksjon 0.5 tommer Bredde 500 fot | AA2BXL 10D145 X101HT-500Trykksensitiv500ft.4 000 NOK
TRIM LOK INC X101BT-25 gummipakning D-seksjon 0.5 tommers bredde 25 fot | AA2BXM 10D146 X101BT-25Skum akryl25ft.502NOK
TRIM LOK INC X101BT-100 gummipakning D-seksjon 0.5 tommer Bredde 100 fot | AA2BXN 10D147 X101BT-100Skum akryl100ft.1 749 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X101BT-500 gummipakning D-seksjon 0.5 tommer Bredde 500 fot
8 352 NOK / enhet