SQUARE D BDL26070 Molded Case Circuit Breaker, 70A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6JLL 482D18

SQUARE D BDL26070 Strømbryter for støpt hus, 70A, antall poler 2, serie Bdl

Vare: CE6JLL Modell: BDL26070Kryssreferanse: 482D18
8 243 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps70A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.15 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDL
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseEverlink Lug Begge ender
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Square D BDL26070 kretsbryter designet for å begrense gjennomløpsstrømmer for å beskytte nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Ideell for omvendt matingsoperasjoner og har ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløsning for både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner for å reagere mot kraftige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved milde overbelastninger
    • EverLink linje- og lasteskoterminaler for plassering av 6 - 2 AWG fintrådet og 14 - 3 AWG stive ledninger av aluminium og kobber
    • Har clip-on DIN-skinnemontering for enkel installasjon
    • CSA-sertifisert, UL-listet og CE-merket

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D BDL36070 Strømbryter, 70A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36080 Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36090 Strømbryter, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36100 Strømbryter, 100A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36060 Strømbryter, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36050 Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36040 Strømbryter, 40A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "9 618 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDL26070 Strømbryter for støpt hus, 70A, antall poler 2, serie Bdl
8 243 NOK / enhet