SQUARE D BDA34030Y Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3 Poles | CE6GQJ 482C57

SQUARE D BDA34030Y strømbryter for støpt hus, 30A, 3 poler

Vare: CE6GQJ Modell: BDA34030YKryssreferanse: 482C57
8 950 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps30A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.5 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDA
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringsstilI-Line
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde3.19 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Square D BDA34030Y effektbryter designet for å gi kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til industrielle maskiner og følsomme elektriske kretser
    • Termisk-magnetisk utløserenhet reagerer umiddelbart på alvorlige strømstøt, men unngår å snuble ved mild overbelastning
    • I-Line monteringsstil og klemmekoblinger for enkel installasjon i sentralbord og paneltavler
    • Har plass til ledningsstørrelser fra 14 til 2 AWG
    • CE-merket, CSA-sertifisert. UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125316 585 NOK
RFQ
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 108 NOK
RFQ
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 108 NOK
RFQ
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 108 NOK
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 950 NOK
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 959 NOK
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 959 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA34030Y strømbryter for støpt hus, 30A, 3 poler
8 950 NOK / enhet