Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDA260302 Circuit Breaker, 18kA Interrupt Rating, 2 Poles, 600VAC | CE6GQL

SQUARE D BDA260302 effektbryter, 18kA avbruddsklasse, 2 poler, 600VAC

På lager
Vare: CE6GQL Modell: BDA260302

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeBDA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4265
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.29
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BDA260302 kretsbryter designet for å beskytte sensitive elektriske kretser mot overbelastning eller kortslutningsforhold
    • I-Line plug-in design med mekaniske klemmer på lastsiden for enkel installasjon, kabling, vedlikehold og rask utskifting
    • Termisk magnetisk utløser gir både tidsforsinkede og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • UL-listet, CSA-sertifisert og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125316 585 NOK
RFQ
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 108 NOK
RFQ
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 108 NOK
RFQ
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 108 NOK
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 950 NOK
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 959 NOK
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 959 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA260302 effektbryter, 18kA avbruddsklasse, 2 poler, 600VAC
8 243 NOK / enhet