Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D B1.88 Termisk enhet 1.27 - 1.53a | AF6PJB 1H606

SQUARE D B1.88 Termisk enhet 1.27 - 1.53a

På lager
Vare: AF6PJB Modell: B1.88Kryssreferanse: 1H606

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

642NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk enhet
FL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / Standardkapsling1.37
FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Standardkapsling1.53
FL Amp @ 1-Ph / Man. Størrelse 0 / Åpen og stor kapsling1.51
FL Amp @ 1-Ph / Man. Størrelse 0 / Standardkapsling1.42
FL Amp @ 1-Ph / Man. Størrelse 1 / Åpen og stor kapsling1.51
FL Amp @ 1-Ph / Man. Størrelse 1 / Standardkapsling1.42
FL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / Åpen og stor kabinett1.41
FL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / Standardkapsling1.34
FL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Åpen og stor kabinett1.49
FL Amp @ 1-Ph / størrelse 1P / standardkapsling1.49
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Åpen og stor kabinett1.38
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Standardkapsling1.35
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / Åpen og stor kabinett1.43
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / Standardkapsling1.39
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 00,0,1 / Åpen og stor kabinett1.31
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 00,0,1 / Standardkapsling1.27
Forsterker med full belastning1.27 til 1.53
Sensing metodeSmeltende legering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)5.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / StandardkapslingFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / StandardkapslingFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / StandardkapslingFL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 1-Ph / størrelse 1P / standardkapslingFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 2 / StandardkapslingFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Åpen og stor kabinettPris
SQUARE D B0.44 Termisk enhet 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----650NOK
SQUARE D B0.51 Termisk enhet 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----806NOK
SQUARE D B0.63 Termisk enhet 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----712NOK
SQUARE D B0.71 Termisk enhet 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----615NOK
SQUARE D B0.81 Termisk enhet 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----698NOK
SQUARE D B0.92 Termisk enhet 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----631NOK
SQUARE D B1.03 Termisk enhet 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D B1.88 Termisk enhet 1.27 - 1.53a
642NOK / enhet