Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 92251 Sikkerhetsbryter 240VAC 2PDT 30 Amps AC | AG9FZY 1H299

SQUARE D 92251 Sikkerhetsbryter 240VAC 2PDT 30 Amps AC

På lager
Vare: AG9FZY Modell: 92251Kryssreferanse: 1H299
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
6 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC30
Kontakt skjema2PDT
Dybde4.8 "
DutyHeavy
Høyde10 "
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
Spenning240 VAC
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)12.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerForsterker ACKontakt skjemaAntall ledningerFaseBreddeDybdeHøydePris
SQUARE D 82354 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
RFQ
SQUARE D DTU324NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9GAC 1H317 DTU324NRB32003PDT3326.2 "10.6 "32.5 "37 709 NOK
SQUARE D DTU321 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"9 918 NOK
SQUARE D DTU322 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 60 Amps AC | AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"14 137 NOK
SQUARE D DTU323 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"21 746 NOK
SQUARE D DTU323RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "25 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 92251 Sikkerhetsbryter 240VAC 2PDT 30 Amps AC
6 932 NOK / enhet