SQUARE D DTU324NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9GAC 1H317

SQUARE D DTU324NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 200 Amps AC

På lager
Vare: AG9GAC Modell: DTU324NRBKryssreferanse: 1H317

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC200
Kontakt skjema3PDT
Dybde10.6 "
DutyHeavy
Høyde32.5 "
HP15 HK @ 240 VAC
IP Rating14
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler3
Antall ledninger3
Fase3
Spenning240 VAC
Bredde26.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)66.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerForsterker ACKontakt skjemaAntall ledningerFaseBreddeDybdeHøydePris
SQUARE D 82354 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
RFQ
SQUARE D 92251 Sikkerhetsbryter 240VAC 2PDT 30 Amps AC | AG9FZY 1H299 922512302PDT218"4.8 "10 "6 932 NOK
SQUARE D DTU321 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"9 918 NOK
SQUARE D DTU322 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 60 Amps AC | AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"14 137 NOK
SQUARE D DTU323 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"21 746 NOK
SQUARE D DTU323RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "25 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D DTU324NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 200 Amps AC
37 709 NOK / enhet